曜日別特売

消防・危険物標識

消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社

オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。
文字入れ等、特注品の製作も承ります。

用途オリジナル標識に。表示内容白無地タイプ材質/仕上スチール取付方式ビス止め(ビス別売)穴数穴4ヵ所(3.5mmΦ穴‐4)仕様平板トラスコ品番114-0584厚さ(mm)0.8質量(kg)1.8縦(mm)600横(mm)450内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6149748758221600450
4,960
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする