曜日別特売

フルハーネス用ランヤード反射カバー

フルハーネス用ランヤード反射カバー - 日本緑十字社フルハーネス用ランヤード反射カバー - 日本緑十字社フルハーネス用ランヤード反射カバー - 日本緑十字社フルハーネス用ランヤード反射カバー - 日本緑十字社フルハーネス用ランヤード反射カバー - 日本緑十字社フルハーネス用ランヤード反射カバー - 日本緑十字社フルハーネス用ランヤード反射カバー - 日本緑十字社

幅広の反射材で抜群の視認性があります。
面ファスナーで簡単に装着することが可能です。
全メーカー対応です。

用途
フルハーネスランヤード用として。
職務や役職などの識別に。
材質/仕上反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)20本体サイズ(mm)高さ130×上部幅145×下部幅115内容量1着
注意
※生地は摩擦による色移りや日光により退色することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498580238261353-4282ホワイト
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498589238262353-4263イエロー
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498598238263353-4271オレンジ
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498607238264353-5774ブルー
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする