日本緑十字社
反射塗料スプレー 容量100ml
ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。
透明性の塗料なので下地の色が反映されます。
用途
金属やコンクリートに。
自転車やヘルメットに。
看板やサインに。
使用場所
屋外
主な用途
金属・コンクリート・プラスチック
主成分
合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ
容量(mL)
100
高さ(mm)
104
質量(g)
138
タイプ
うすめ液不要タイプ
乾燥時間(分)
(20℃)15~30・(冬期)30~60
標準塗布面積(1回塗り)
0.12~0.16平方
危険物の類別
非危険物
特性
反射
径(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
標準塗布面積(1回塗り)
容量(mL)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497566
346011
白
0.12~0.16平方
100
138
107-2545
¥
3,880
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61497575
346013
赤
0.12~0.16平方
100
138
107-2535
¥
3,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください