フルハーネス用LEDベスト

フルハーネス用LEDベスト - 日本緑十字社フルハーネス用LEDベスト - 日本緑十字社フルハーネス用LEDベスト - 日本緑十字社フルハーネス用LEDベスト - 日本緑十字社フルハーネス用LEDベスト - 日本緑十字社フルハーネス用LEDベスト - 日本緑十字社フルハーネス用LEDベスト - 日本緑十字社フルハーネス用LEDベスト - 日本緑十字社

ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。
穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。
肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。

用途
フルハーネス着用作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
仕様赤LED15個付き(前6個・後ろ9個、点灯・点滅式)、背中に肩ずれ防止帯あり材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリンサイズフリー質量(g)300着丈(cm)40使用乾電池単3電池×2個(別売)LED色LEDランプあり胴回り(cm)約90~120内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61498327238241356-1357
10,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
61498336238242356-1354
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
61498345238243356-1352
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする