日本緑十字社
マット固定用テープ(クリアタイプ)
マット固定用です。
手で切る事ができます。
床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップが可能です。
マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます。
用途
床のマット固定用として。
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
紙管:72
材質/仕上
基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
色
クリア
長さ(m)
50
紙管外径(mm)
72
引張強度
162.5(/25mm)
粘着力(N/10mm)
2.7
最大テープ外径(Φmm)
130
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61498108
262003
354-0320
38
300
¥1,500
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
61498117
262004
354-0306
50
367
¥2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください