日本緑十字社
超高輝度蓄光テープ
JIS規格で最上級の輝度(JDクラス)をもつ蓄光式のラインテープで、光を遮断後も10~12時間の視認可能な自発光能力をもっています。
耐久性、環境性に優れた素材を使用しています。
用途
停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
低照度の環境に。
仕様
テープカット条件:手切り不可
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
基材:PET/蓄光材、粘着剤:アクリル系
色
グリーン
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~80
粘着剤
アクリル系
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
10
粘着力(N/25mm)
12.95
特性
蓄光
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497986
364004
353-8782
10
21
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
61497995
364005
354-0314
25
39
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください