曜日別特売

ベッドフレーム

ベッドフレーム - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム - YAMAZEN(山善)ベッドフレーム - YAMAZEN(山善)

組立不要で模様替えや移動がしやすい折りたたみ式ベッドフレーム。シングルサイズのマットレスがぴったりサイズ。並べても使えるフラットなつくり。
バンド付属(2つ)で連結も可能。床面下は収納としても使えるゆったりサイズ。立ちあがりやすい床面高さなので、布団からの寝起きが辛い方へもおすすめ。頭側と脚側の区別のないヘッドレス仕様なので、頭部脚部をローテーションして利用可能。

用途ベッドとして。折りたたみ/スチール/組立不要/連結/並べる/寝室/ひとり暮らし/同棲/2人暮らし材質スチール(粉体塗装)サイズシングル種類折りたたみ式ベッドフレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(通常)97×195×36、(折りたたみ時)10×97×98静止耐荷重(kg)200内容量1台
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※静止耐荷重は保証値ではございません。本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重200kgに設定しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500847MF-97195(MWH)ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61500856MF-97195(MBK)ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする