曜日別特売

真空断熱シャトルジャー 保温おひつ

真空断熱シャトルジャー 保温おひつ - THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつ - THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつ - THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつ - THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつ - THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつ - THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつ - THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつ - THERMOS(サーモス)

真空断熱構造のおひつで高い保温力!
あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。

用途
業務用洗浄機対応
消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)
内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大炊飯量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61500314GBM-041緋(アケ)1300約235×235×1554合
14,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
61500330GBM-041煤竹(ススタケ)1300約235×235×1554合
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
61500339GBM-071緋(アケ)1400約235×235×1857合
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61500348GBM-071煤竹(ススタケ)1400約235×235×1857合
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
61500357GBM-101緋(アケ)2300約315×235×23010合
26,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
61500366GBM-101煤竹(ススタケ)2300約315×235×23010合
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61500375GBM-021緋(アケ)500約140×140×1502合
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
61500384GBM-021煤竹(ススタケ)500約140×140×1502合
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
14576576GBM-071白(シロ)1400約235×235×1857合
16,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
14576585GBM-041白(シロ)1300約235×235×1554合
14,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする