関西マリーン
リギンスクリュー及びデッドアイ(SUS)
用途
ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3403:リギンスクリュー」に準拠します。
※ご注文の際に「デッドアイ付」、「デッドアイ無し」をお選びください。
※デッドアイ付をご注文の場合はリギンスクリュー本体にデッドアイ1個を取り付けた状態での納品となります。
※3枚目の画像の製品はSUS製です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61500445
呼び14(デッドアイ無し)
1個
220
24
-
-
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61500454
呼び16(デッドアイ無し)
1個
245
26
-
-
56
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61500470
呼び18(デッドアイ無し)
1個
265
30
-
-
63
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61500479
呼び22(デッドアイ無し)
1個
290
30
-
-
70
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61500488
呼び14(デッドアイ付)
1セット
220
24
18
105
50
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61500497
呼び16(デッドアイ付)
1セット
245
26
20
126
56
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61500506
呼び18(デッドアイ付)
1セット
265
30
25
135
63
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
61500515
呼び22(デッドアイ付)
1セット
290
30
25
153
70
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください