曜日別特売

集塵機 500W HEPAフィルタ取付

集塵機 500W HEPAフィルタ取付 - チコーエアーテック

クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。
CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。
1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。
2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。

質量(kg)29出力(W)500電源(V)100単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D483×W400×H399定格電流(A)9.8最大静圧(kPa)2.9対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70電源コード(m)3騒音値(dB)57~65最大風量(m3/min)7吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38)内容量1個
関連資料:(30.86MB)
注意
※騒音値は、吸込み口にホースを接続した状態で、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61501915CKU-450AT3-HC-V1
353,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする