曜日別特売

ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き

ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き - ブリタ・ジャパンブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き - ブリタ・ジャパンブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き - ブリタ・ジャパンブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き - ブリタ・ジャパンブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き - ブリタ・ジャパンブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き - ブリタ・ジャパンブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き - ブリタ・ジャパンブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き - ブリタ・ジャパン

・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル
・お得なカートリッジ2個付き
・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。
・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用
・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。
・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。
・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・容量:600ml
・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。
・パーツを取り外して洗えるので衛生的
・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン

仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61506980KBVNCG2
オープン
1,688
1,857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする