曜日別特売

ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】

ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパン
(3件のレビュー)

・冷蔵庫のドアポケットにぴったり コンパクトサイズだから冷やして飲める
・持ち手が付いているから持ちやすい
・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに
・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。
・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。

付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)202質量(kg)0.47高さ(mm)284奥行(mm)110交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)全容量(L)2.2ろ過能力(L)1.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61506919KBLQCW1M
オープン
3,688
4,057(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61506919
2025-11-30
用途: 日常
土井板金工業建設業・工事業

製品の説明画面が不適切。販売品と説明画面の蓋の造りが違う。

2025-05-23
用途: 家庭用
運輸・通信業

古いブリタのカートリッジが廃盤になってしまったのでやむなく購入。
1000円引きクーポンで購入できたので満足です。

対象商品 : 61506919
2025-04-16
用途: 普段使い、家庭での飲料水はブリタを通して
サービス業

安心と安定のブリタを長年使用しています。
水道水が安心して飲めます。
こちらで取扱いのあることがわかり、
今回はこちらで購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする