曜日別特売

ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】

ブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ ポット型浄水器 アルーナXL カートリッジ1個付き【日本正規品】 - ブリタ・ジャパン

・大容量で一度にたくさん使えるから料理に最適
・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ
・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに
・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく
・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去
・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。
・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。
・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。

付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)245質量(kg)0.736高さ(mm)254奥行(mm)145交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)全容量(L)3.5ろ過能力(L)1.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61506928KBALXW1M
オープン
3,688
4,057(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする