曜日別特売

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ(SPK11-20A-C~) - CKD

蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。
耐久回数100万回を実現しました。
ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。
異物に強いピストン構造です。

用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)23使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0内容量1台
注意
※弁座漏れの値は、空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合せください。
※取付姿勢は、使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
※電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。ただし圧力差0.7MPaを超えて使用する場合は-5%~+10%の変動内でご使用ください。
全25種類を絞り込む
定格電圧(V)
コイルハウジング
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61503480SPK11-20A-C4A-AC220V-1300AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
18,98017,850
17,850
19,635(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503489SPK11-20A-C4M-AC200V-1370AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)端子箱
22,12020,688
20,688
22,757(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503498SPK11-20A-C4M-AC220V-1370AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱
22,75021,325
21,325
23,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503507SPK11-20A-C4N-AC220V-1370AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)端子箱ランプ付
23,27021,700
21,700
23,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503735SPK11-20A-C4A-AC110V-1300AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
18,98018,970
18,970
20,867(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503744SPK11-20A-C4M-AC110V-1370AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
22,75022,740
22,740
25,014(税込)
35日以内出荷
返品不可
61503909SPK11-20A-C4AS-AC200V-1300AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
19,20017,988
17,988
19,787(税込)
7日以内出荷
返品不可
61503918SPK11-20A-C4AS-AC220V-1300AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
19,83018,625
18,625
20,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504040SPK11-20A-C4AS-AC110V-1300AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
19,83019,820
19,820
21,802(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504180SPK11-20A-C4AG-AC100V-1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
18,56017,413
17,413
19,154(税込)
6日以内出荷
返品不可
61504189SPK11-20A-C4AG-AC220V-1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
19,19018,050
18,050
19,855(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504198SPK11-20A-C4AH-AC100V-1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
18,56017,413
17,413
19,154(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504207SPK11-20A-C4AH-AC200V-1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
18,56017,413
17,413
19,154(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504216SPK11-20A-C4AH-AC220V-1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
19,19018,050
18,050
19,855(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504444SPK11-20A-C4AG-AC110V-1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
19,19019,180
19,180
21,098(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504460SPK11-20A-C4AH-AC110V-1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
19,19019,180
19,180
21,098(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504645SPK11-20A-C4AGS-AC100V-1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
19,41018,188
18,188
20,007(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504654SPK11-20A-C4AGS-AC200V-1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
19,41018,188
18,188
20,007(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504670SPK11-20A-C4AGS-AC220V-1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
20,04018,825
18,825
20,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504679SPK11-20A-C4AHS-AC100V-1330AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)リード線
19,41018,188
18,188
20,007(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504688SPK11-20A-C4AHS-AC200V-1330AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)リード線
19,41018,188
18,188
20,007(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504697SPK11-20A-C4AHS-AC220V-1330AC220(50/60Hz)、AC242(60Hz)リード線
20,04018,825
18,825
20,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
61504925SPK11-20A-C4AGS-AC110V-1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
20,04020,030
20,030
22,033(税込)
35日以内出荷
返品不可
61504934SPK11-20A-C4AHS-AC110V-1330AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)リード線
20,04020,030
20,030
22,033(税込)
35日以内出荷
返品不可
72911557SPK11-20A-C4M-AC110V【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1370AC110(50/60Hz)、AC121(60Hz)端子箱
22,75022,740
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする