曜日別特売

柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 2m ホワイト

柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 2m ホワイト - CIO柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 2m ホワイト - CIO柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 2m ホワイト - CIO柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 2m ホワイト - CIO柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 2m ホワイト - CIO柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 2m ホワイト - CIO

外装にシリコン素材を使用したことで、従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現。優しい使い心地をご体感ください。カバンやポケットに入れても絡みにくく、出し入れもスムーズに行えます。折り癖や巻き癖が付きにくいため、いつでもストレスフリーにご使用いただけます

ホワイトケーブル長(m)2コード長さ(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス対応機種iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max, タブレット、PC、Laptop等, Xperia、Galaxy、Huawei、Zenfone、AQUOS、その他Type-C搭載の iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、Androidスマホ変換タイプオス-オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61511347CIO-SL30000-CC2-WH-M
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする