CIO
柔らかいシリコンケーブル USB-C & ライトニング 充電ケーブル タイプC(Type-C) (1m, L字, ホワイト)
スマホを横にして、動画やゲームをしながら充電がしやすく、タブレットにもおすすめです。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コード長さ(m)
1
コネクタ形状
USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)
対応機種
iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max, タブレット、PC、Laptop等, Xperia、Galaxy、Huawei、Zenfone、AQUOS、その他Type-C搭載の iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、Androidスマホ
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61511399
CIO-SLL30000-CL1-WH-M
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください