ライトスタンド PX200W Light Stand

ライトスタンド PX200W Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light Stand - Phottix(フォティックス)ライトスタンド PX200W Light Stand - Phottix(フォティックス)

PX 200W Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。
≪主な特長≫
堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用
ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工

仕様●全伸高(mm):2000セット内容PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約1耐荷重(kg)約5ねじ規格オスダボ1/4"収納寸法・長さ(mm)700内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61511128PX200W Light Stand
オープン
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする