曜日別特売

USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード

USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード - StarTech.comUSB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード - StarTech.comUSB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード - StarTech.comUSB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード - StarTech.comUSB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード - StarTech.comUSB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード - StarTech.comUSB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード - StarTech.com

3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル
USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載
フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適
優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用

用途
フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送
大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適
ブラック保証期間2年ケーブル長(m)3コネクタ形状USB-C最大解像度8K(60Hz)データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途データ転送/充電内容量1個
注意
※USB 10Gbpsは、SuperSpeed USB 10Gbps、USB 3.2 Gen 2、USB 3.1 Gen 2、USB 3.1としても知られています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ転送速度
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61511295UCC-3M-10G-USB-CABLE最大10Gbps3
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする