Vodaview
Magnetic ワイヤレスチャージャー
Magnetic ワイヤレスチャージャー
用途
マグネットタイプ ワイヤレス充電器
仕様
●充電コネクタ:USB Type-C
色
黒
規格
Qi
入力
9V/2A~
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※【Magsafe対応】マグネット ワイヤレス充電 iPhone12以降対応。保護ケースご使用の場合はmagnet対応ケースをご利用ください。
※iPhone 8~11シリーズはMagsafe(マグネット充電)非対応ですが、ワイヤレス充電には対応しています。マグネットで固定はできませんがワイヤレスで充電は可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
出力(W)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61514576
VV-Z5-Mag
102.7(L)×72.7(W)×29.5(H)
Type Z5(360°回転 折り畳み式充電器)
15
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61514585
VV-Z6-Mag
72(L)×72(W)×19.5(H)
Type Z6(iPhone・AirPods・Apple Watch対応 コンパクトサイズ折り畳み式充電器)
iPhone:15/10/7.5/5・Watch:2.5・AirPods:3
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください