曜日別特売

USB-C ミニDock アダプタ

USB-C ミニDock アダプタ - VodaviewUSB-C ミニDock アダプタ - VodaviewUSB-C ミニDock アダプタ - VodaviewUSB-C ミニDock アダプタ - VodaviewUSB-C ミニDock アダプタ - VodaviewUSB-C ミニDock アダプタ - VodaviewUSB-C ミニDock アダプタ - VodaviewUSB-C ミニDock アダプタ - Vodaview

USB Type-C(USB-C)ミニDock アダプタ

用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
コネクタ形状
寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514646VV-UCOTGPD-ALシルバー(ケース部)23充電・同期接続USB Type-C(オス) ー USB-A OTG(メス)・USB Type-C 充電用(メス)4.61×4.18×1.23
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
61514655VV-UCOTGPD-W13充電・同期接続USB Type-C(オス) ー USB-A OTG(メス)・USB Type-C 充電用(メス)39.5×39.5×4
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
61514664VV-UCAUPD-ALシルバー(ケース部)13充電・オーディオ接続USB Type-C(オス) ー 3.5mm Audio(メス)・USB Type-C 充電用(メス)3.34×2.95×0.9
2,960
3,256(税込)
4日以内出荷
返品不可
61514680VV-UCAUPD-W10充電・オーディオ接続USB Type-C(オス) ー 3.5mm Audio(メス)・USB Type-C 充電用(メス)33×4.28×3.5
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61514689VV-UCAUAUPD-ALシルバー(ケース部)16充電・データ通信・オーディオ接続USB Type-C(オス) ー 3.5mm Audio(メス)・USB Type-C Audio/データ通信(メス)・USB Type-C 充電用(メス)7.85×1.86×0.96
3,360
3,696(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする