JTT
Type-Cオス- USB-Aメス変換アダプタ
OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様
変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。
寸法(mm)
36×24×11
質量(g)
6
コネクタ形状
PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1
転送速度(Gbps)
最大10
オス形状
Type-C
メス形状
USB-A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61515100
JTTCM-UF
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください