デュアルスプリングテクノロジー採用の3kg~18kg対応モニターアーム。大型で重いモニターに対応したFlo Xは、ダイナミックな機能性と考え抜かれたエルゴノミクスで、モニターポジションをすばやく簡単に調節し、生産性と心身の健康状態を高めることができます。カラーはブラックとホワイトの2色をご用意。ダイナミックな調節が可能なFlo Xを使えば、どんなに重いモニターでも最適なポジションまで簡単に動かすことができます。頭をバランスの取れたポジションに保つことで筋骨格への負担を減らし、身体を痛める可能性を低減します。正しい姿勢を保つことで、身体への酸素取り込み量の向上につながり、疲労感を減らし集中力を高めることができます。CBS独自のDリングチルトメカニズムの次世代版を採用したことで、モニターの角度を簡単に調節できる機能はそのままに、より大型のモニターやカーブモニターにも対応できるようになりました。モニターに角度をつけることで、ディスプレイのギラつきや反射を防ぎ、眼精疲労を抑えることができます。CBS独自のデュアルスプリングテクノロジーは、最大18kgまでの大型モニターにも対応し、大型モニターの軽量化が進む市場のトレンドにもマッチしています。また、デュアル->シングルにスプリングを設定することで軽量モニター(最低3kg)にも対応。ワークスペースとニーズに見合った最良のモニターをお選びいただけます。Flo Xのダイナミックな調節機能を使えば、モニターのサイズを問わず、モニターの位置や角度、垂直・水平ポジションへの回転も指先で簡単に行うことができます。便利さだけに留まらず、頻繁な画面スクロールで姿勢が崩れることなどにより身体に負担がかかるのを防ぎます。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980