EGRET
USB-Cミニドック
仕様
●デバイス側端子:USB 3.0x1 (Type-A)USB Type-C PD 3.0 x 1 (最大入力65W、最大出力52W) HDMI 1.4 x 1 (4K/30Hz)●パソコン側端子:USB Type-C オス
質量(g)
17
対応OS
Mac OS/Windows/Android/Chrom OS/iPad OS
ドライバタイプ
インストール不要
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61517699
EH23-3C-W
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61517708
EH23-3C-K
透明ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください