田島メタルワーク
INFOS PC4
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。
ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。
強化ガラスを使用していますので安全です。
用途
本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上
掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り
ガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付
開閉機構:オリジナル錠
照明:LED蛍光灯 1本
掲示スペース:H810mm×W1310mm
ガラス戸降下式
仕様
掲示板スペース:H810mm×W1310mm
材質(本体)
ステンレス
本体高さH(mm)
1050
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522529
PC4-W
¥
798,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
北海道地方
1
¥
14,300
/
税込
¥
15,730
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません