田島メタルワーク
INFOS PC5
一枚ガラス戸で見やすいシンプルな掲示板です。
奥行き75mmで場所を選ばず、どこにでも設置可能です。
用途
本体:ステンレス1.2t ヘアライン
掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張り
ガラス戸:強化ガラス4t
開閉機構:オリジナル錠
掲示スペース:H876m/m×W1130m/m
シンプル・コンパクトタイプ
仕様
掲示板スペース:H876m/m×W1130m/m
材質(本体)
ステンレス
本体高さH(mm)
950
内容量
1台
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522547
PC5-W
¥
284,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません