田島メタルワーク
SIGNAS RT
ステンレス製の室名札です。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t
名札:ケント紙 透明アクリル樹脂 2.0t
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522556
RT-1
100
250
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522565
RT-2
110
210
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。