田島メタルワーク
SIGNAS RT
ステンレス製の室名札です。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 2.0t
名札:ケント紙 透明アクリル樹脂 0.5t
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
20
本体高さH(mm)
110
本体幅(mm)
220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522574
RT-4
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません