INFOS PC61

INFOS PC61 - 田島メタルワークINFOS PC61 - 田島メタルワークINFOS PC61 - 田島メタルワークINFOS PC61 - 田島メタルワーク

省スペースを考えた薄型設計のため取り付け場所を選びません。
複雑な機構を省き、故障がなく取り扱いが容易です。
アクリル板は楽に外せますので、ポスターの貼り替えが容易です。
掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。
アクリル板が掲示物をゴミ・チリから守ります。

用途
本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上
掲示板:耐水ベニヤ5.5t
<表面>樹脂シート張り
アクリル板:透明アクリル板3t
アクリルカバー付
材質(本体)ステンレス内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522590PC61-XR640
101,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522599PC61-YR940
101,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522608PC61-XS600
89,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522617PC61-YS900
89,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エントランス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする