田島メタルワーク
INFOS PC62
シャープなステンレスフレームで掲示物を引き立たせます。
耐候性に優れたステンレスを使用しているため、メンテナンスフリーで長期間ご利用いただけます。
用途
縦枠:ステンレス 0.8t ヘアライン仕上
四方枠:ステンレス 1.0t サニーミラー仕上
掲示板:耐水ベニヤ5.5t <表面>樹脂シート張り
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522626
PC62-X
603
¥
76,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522635
PC62-Y
903
¥
76,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61522644
PC62-YW
903
¥
103,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。