曜日別特売

MAILBOX MX-2

MAILBOX MX-2 - 田島メタルワーク

引上げ扉方式ユニットタイプ
何列・何段でも組み合わせ自由です。
引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。
ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。
角2封筒が収納できます。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t
名札:アクリル樹脂
錠前:シリンダー錠
投入口:338mm×38mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61522678MX-2 シリンダー錠
33,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする