田島メタルワーク
MAILBOX MX-7
省スペースタイプ
何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。
ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム
扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t
錠前:myナンバー錠
名札:塩化ビニール樹脂
投入口:232mm×32mm
前入前出
仕様
投入・取出口:前入前出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
200
材質(扉)
ステンレス
錠前
myナンバー錠
本体高さH(mm)
200
本体幅(mm)
250
投入口サイズ(mm)
232×32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61522757
MX-7 myナンバー錠
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません