田島メタルワーク
MAILBOX MX-17
BL-A4たて型モデルタイプ
公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。
メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:塩化ビニール樹脂
投入口:241mm×32mm
前入前出
仕様
投入・取出口:前入前出
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
350
材質(扉)
ステンレス
錠前
ラッチロック錠
本体幅(mm)
244
投入口サイズ(mm)
241×32
内容量
1台
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61523195
MX-17-2 ラッチロック錠
342
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523204
MX-17-3 ラッチロック錠
513
¥
48,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。