曜日別特売

MAILBOX MX-20

MAILBOX MX-20 - 田島メタルワーク

シンプルデザインタイプ
何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。
差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t
錠前:myナンバー錠
名札:ポリカーボネート樹脂
投入口:332mm×27mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)332×27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523326MX-20 myナンバー錠
26,000
19,980
21,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする