曜日別特売

MAILBOX MX-68

MAILBOX MX-68 - 田島メタルワークMAILBOX MX-68 - 田島メタルワークMAILBOX MX-68 - 田島メタルワーク

大型郵便対応
化粧プレートが閉まっているとき、錠前とネームプレートは見えません
フリーストップ機構を備えた取出扉によりらくらく取り出し

用途
本体:ステンレスNo4仕上 0.7t
投入口:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t
取出口:ポリカーボネート樹脂
錠前:シリンダー錠
投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)240本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)340×35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523545MX-68-2W シリンダー錠
43,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61523588MX-68-3W シリンダー錠
64,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする