曜日別特売

MAILBOX MX-91

MAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワーク

省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
前面:ポリカーボネート樹脂
前面カバー:ステンレス0.8tブラック塗装
差入口プレート:ポリカーボネート樹脂
差入口プレートカバー:ステンレス0.8tブラック塗装
扉:ステンレス0.8t ブラック塗装
錠前:シリンダー錠
投入取出口:前入後出
仕様●投入・取出口:前入後出●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠ブラック材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行351材質(扉)ステンレス内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61524200MX-91-28FBU-2-B シリンダー錠200280264×30
34,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524218MX-91-28FBY-2-B シリンダー錠200280264×30
34,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524236MX-91-36FBU-2-B シリンダー錠200360344×30
34,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524254MX-91-36FBY-2-B シリンダー錠200360344×30
34,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524437MX-91-28FBU-3-B シリンダー錠300280264×30
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524455MX-91-28FBY-3-B シリンダー錠300280264×30
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524480MX-91-36FBU-3-B シリンダー錠300360344×30
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524498MX-91-36FBY-3-B シリンダー錠300360344×30
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする