MAILBOX MX-91

MAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワークMAILBOX MX-91 - 田島メタルワーク

省スペースタイプ
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。

用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
扉:ステンレス1.5t
扉カバー:ステンレス0.8t ホワイト塗装
差入口プレート:ステンレス0.8t ホワイト塗装
錠前:ラッチロック錠
投入取出口:前入前出
仕様●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行332.5材質(扉)ステンレス内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61524525MX-91-28FF-2-W ラッチロック錠200280264×24
29,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524550MX-91-36FF-2-W ラッチロック錠200360344×24
29,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524787MX-91-28FF-3-W ラッチロック錠300280264×24
43,500
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61524805MX-91-36FF-3-W ラッチロック錠300360344×24
43,500
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする