田島メタルワーク
MAILBOX MX-92
大型郵便対応
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
扉:ステンレス1.5t
扉カバー:ステンレス0.8t クリア塗装
差入口プレート:ステンレス0.8t クリア塗装
錠前:シリンダー錠
投入取出口:前入前出
仕様
●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):シリンダー錠
色
ヘアライン
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
332.5
材質(扉)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61525426
MX-92-28FF-2-HL シリンダー錠
240
280
264×35
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525435
MX-92-36FF-2-HL シリンダー錠
240
360
344×35
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525968
MX-92-28FF-3-HL シリンダー錠
360
280
264×35
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525977
MX-92-36FF-3-HL シリンダー錠
360
360
344×35
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。