田島メタルワーク
MAILBOX MX-92
大型郵便対応
サイズやカラー、扉の開きタイプによる多彩なバリエーションがあります。
建物や設置スペースに合う仕様を自由に選ぶことができます。
用途
箱本体:ステンレス0.6t NO.4仕上・ポリカーボネート樹脂
扉:ステンレス1.5t
扉カバー:ステンレス0.8t ブラック塗装
差入口プレート:ステンレス0.8t ブラック塗装
錠前:ラッチロック錠
投入取出口:前入前出
仕様
●投入・取出口:前入前出●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠
色
ブラック
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
332.5
材質(扉)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体高さH(mm)
本体幅(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61525618
MX-92-28FF-2-B ラッチロック錠
240
280
264×35
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525636
MX-92-36FF-2-B ラッチロック錠
240
360
344×35
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525880
MX-92-28FF-3-B ラッチロック錠
360
280
264×35
¥
43,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61525898
MX-92-36FF-3-B ラッチロック錠
360
360
344×35
¥
43,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。