MAILBOX MX-11e
コンビネーションタイプ
MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。
マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
大型郵便対応
奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×35mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行450
材質(扉)ステンレス
錠前ラッチロック錠
本体高さH(mm)150
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)270×35
内容量1台
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×35mm
前入前出
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |