MAILBOX MX-12e

MAILBOX MX-12e 田島メタルワーク

コンビネーションタイプ
MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。
マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
大型郵便対応
奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t
扉:ステンレス バイブレーション仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×35mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行450 材質(扉)ステンレス 錠前myナンバー錠 本体高さH(mm)300 本体幅(mm)300 投入口サイズ(mm)270×35 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61526196 MX-12eVI myナンバー錠
53,000
41,980
46,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,400 / 税込 1,540
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする