曜日別特売

MAILBOX MX-14e

MAILBOX MX-14e - 田島メタルワーク

大容量コンビネーションタイプ
MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。
子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。
床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×35~80mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61526354MX-14eHL myナンバー錠
321,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする