MAILBOX MX-14e

MAILBOX MX-14e 田島メタルワーク

大容量コンビネーションタイプ
MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。
子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。
床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。

用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t
扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×35~80mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行450 材質(扉)ステンレス 錠前ラッチロック錠 本体高さH(mm)600 本体幅(mm)600 投入口サイズ(mm)570×35~80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61526309 MX-14e ラッチロック錠
337,500
269,800
296,780 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,900 / 税込 2,090
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする