MAILBOX MX-14e
大容量コンビネーションタイプ
MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。
子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。
床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。
用途
本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t
扉:ステンレス バイブレーション仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×35~80mm
前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行450
材質(扉)ステンレス
錠前ラッチロック錠
本体高さH(mm)600
本体幅(mm)600
投入口サイズ(mm)570×35~80
内容量1台
扉:ステンレス バイブレーション仕上 0.8t
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
名札:アクリル樹脂
投入口:270mm×35~80mm
前入前出
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |