田島メタルワーク
MAILBOX MX-303
前入れ後出しの戸建て用郵便受けです。
扉に付いた小窓から一目で郵便物の有無がわかります。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
投入口側パネル:ステンレス ヘアライン仕上 1.2t
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:ラッチロック錠
前入後出
壁付
仕様
●投入・取出口:前入後出壁付●鍵(あり(鍵種)、なし):ラッチロック錠
色
ヘアライン
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
330
材質(扉)
ステンレス
本体高さH(mm)
190
本体幅(mm)
390
投入口サイズ(mm)
350×40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61526555
MX-303SW-HL ラッチロック錠
¥
65,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください