田島メタルワーク
MULTIBOX GX-DW
GX-DW用巾木です。
用途
ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm
前入前出
巾木
仕様
投入・取出口:前入前出巾木
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
492
本体高さH(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61526966
MULTIBOX GX-DW用 ステンレス巾木2列用
900
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61526975
MULTIBOX GX-DW用 ステンレス巾木1列用
450
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。