田島メタルワーク
MULTIBOX GX-DW
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ
前入前出
ダイヤル錠
捺印機能付
材質(本体)
スチール
本体寸法(mm)奥行
515
材質(扉)
スチール
錠前
ダイヤル錠
本体高さH(mm)
900
本体幅(mm)
450
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61526930
GX-DF4NW
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61526939
GX-DF5NW
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。