田島メタルワーク
MULTIBOX GX-DW
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。
扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。
24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途
箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー
扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
前入前出
ダイヤル錠
材質(本体)
スチール
本体寸法(mm)奥行
515
材質(扉)
ステンレス
錠前
ダイヤル錠
本体高さH(mm)
900
本体幅(mm)
450
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61526905
GX-DS2W
¥
239,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61526957
GX-DS3W
¥
284,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527009
GX-DS4W
¥
290,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527018
GX-DS5W
¥
290,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。