田島メタルワーク
MULTIBOX GX36K
GX36K用巾木です。
用途
ステンレス 0.8t ヘアライン仕上 アジャスター付 高さ調整巾0~15mm
前入前出
巾木
仕様
投入・取出口:前入前出巾木
材質(本体)
ステンレス
本体寸法(mm)奥行
262
本体高さH(mm)
100
本体幅(mm)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61527149
MULTIBOX GX36K用 ステンレス巾木1列用
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません