曜日別特売

MULTIBOX GX36R

MULTIBOX GX36R - 田島メタルワークMULTIBOX GX36R - 田島メタルワークMULTIBOX GX36R - 田島メタルワークMULTIBOX GX36R - 田島メタルワーク

郵便受箱と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。
個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。
暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。

用途
箱本体:ステンレス 0.7t No,4仕上
扉:ステンレス 焼付塗装 色:ホワイト 0.8t 透明アクリル樹脂
前入前出
プッシュボタン錠
仕様投入・取出口:前入前出プッシュボタン錠ホワイト材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前プッシュボタン錠本体幅(mm)360内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61527185GX36R-60-D34-W600
93,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527219GX36R-24-D34-W240
65,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527237GX36R-30-D34-W300
73,000
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61527289GX36R-36-D34-W360
80,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする