田島メタルワーク
MULTIBOX TAKURO
アパート向け自立型宅配ボックス。
巾270mmとスリムなため狭小地にも設置できます。
戸数に合わせて台数を増やせます。
用途
溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8t 粉体塗装
扉:溶融亜鉛メッキ鋼板 1.0t 粉体塗装 防雨カバー:スモーク アクリル樹脂 小窓:透明 アクリル樹脂
前入前出
プッシュボタン錠
捺印機能付
仕様
投入・取出口:前入前出
色
ホワイト
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
本体寸法(mm)奥行
479
材質(扉)
溶融亜鉛メッキ鋼板
錠前
プッシュボタン錠
本体高さH(mm)
1260
本体幅(mm)
270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61527456
TT-1
¥
189,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
北海道地方
1
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません